34型21:9ワイド曲面ディスプレイ スピーカー付 ブラック VAパネル 5年保証

34型21:9ワイド曲面ディスプレイ スピーカー付 ブラック VAパネル 5年保証 - フィリップス

湾曲した画面にオールインワン USB-C と人間工学に基づいたスタンドデザインを備え、快適な作業環境を実現。TUV 認証の目にやさしい機能が目の疲れを軽減します。

規格UWQHD表面処理アンチグレアコントラスト比3000:1(標準値)、80000000:1(SmartContrast)解像度3440×1440入力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI 2.0×1、USB-C 3.2 Gen 1×1(アップストリーム、最大 90 W の電源供給に対応)色(本体)ブラックアスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式VA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85424055346B1C/11
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする