SONY
サイネージディスプレイ 43型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)
法人ブラビアのデジタルサイネージに必要な機器構成はシンプル。ブラビア本体に再生機能を搭載しているので、コンテンツを入れたUSBメモリーをブラビア本体に差すだけで再生できます。
規格
4K/UHD
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85424859
FW-43BZ30J/BZC
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください