アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン

アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン - イズミアルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン - イズミアルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン - イズミアルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン - イズミアルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン - イズミ

アルミニウム製みぞぶた普通目プレーン

用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます長さ(mm)996材質A6063Sピッチ(mm)30仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)内容量1枚
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅W(mm)
高さH(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85425446AG-150-H30-P30-150301.5
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85425455AG-200-H30-P30-200301.9
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85425464AG-250-H30-P30-250302.4
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85425473AG-300-H30-P30-300302.9
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85425489AG-350-H30-P30-350303.3
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85425498AG-150-H25-P30-150251.3
19,50012,980
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85425507AG-200-H25-P30-200251.7
22,70015,980
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85425516AG-250-H25-P30-250252.1
25,00017,980
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85425525AG-300-H25-P30-300252.5
28,60019,980
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85425534AG-350-H25-P30-350253
31,10022,980
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12663765AG-150-H25-P30【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)150251.3
19,50012,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする