曜日別特売

アルミグレーチングみぞぶた細目ノンスリップ

アルミグレーチングみぞぶた細目ノンスリップ - イズミアルミグレーチングみぞぶた細目ノンスリップ - イズミアルミグレーチングみぞぶた細目ノンスリップ - イズミアルミグレーチングみぞぶた細目ノンスリップ - イズミアルミグレーチングみぞぶた細目ノンスリップ - イズミ

アルミニウム製みぞぶた細目ノンスリップ

用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます長さ(mm)996材質A6063Sピッチ(mm)15仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)ピッチ細目種類みぞぶた内容量1枚
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
高さH(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85425744AGR-150-H30-P15150302.6
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85425753AGR-200-H30-P15200303.4
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85425769AGR-250-H30-P15250304.3
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85425778AGR-300-H30-P15300305.1
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85425787AGR-350-H30-P15350306
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85425796AGR-150-H25-P15150252.2
38,800
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85425805AGR-200-H25-P15200252.9
47,200
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85425814AGR-250-H25-P15250253.6
51,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85425823AGR-300-H25-P15300254.3
55,800
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85425839AGR-350-H25-P15350255.1
67,000
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25625829AGR-150-H20-P15150201.7
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25625838AGR-200-H20-P15200202.3
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25625847AGR-250-H20-P15250202.8
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25625856AGR-300-H20-P15300203.4
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25625865AGR-350-H20-P15350203.9
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする