曜日別特売

アルミグレーチングますぶた細目ノンスリップ

アルミグレーチングますぶた細目ノンスリップ - イズミアルミグレーチングますぶた細目ノンスリップ - イズミアルミグレーチングますぶた細目ノンスリップ - イズミアルミグレーチングますぶた細目ノンスリップ - イズミアルミグレーチングますぶた細目ノンスリップ - イズミ

アルミニウム製ますぶた細目ノンスリップ

用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます材質A6063Sピッチ(mm)15仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)内容量1枚
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
高さH(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85426146AGMR-300-H30-P15(A×A)300×300301.6
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85426155AGMR-350-H30-P15(A×A)350×350302.1
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85426164AGMR-400-H30-P15(A×A)400×400302.8
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85426173AGMR-450-H30-P15(A×A)450×450303.5
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85426189AGMR-500-H30-P15(A×A)500×500304.3
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85426198AGMR-300-H25-P15(A×A)300×300251.3
20,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85426207AGMR-350-H25-P15(A×A)350×350251.8
23,900
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85426216AGMR-400-H25-P15(A×A)400×400252.3
30,800
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85426225AGMR-450-H25-P15(A×A)450×450252.9
38,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85426234AGMR-500-H25-P15(A×A)500×500253.6
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25625926AGMR-300-H20-P15(A×A)300×300201
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25625935AGMR-350-H20-P15(A×A)350×350201.4
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25625944AGMR-400-H20-P15(A×A)400×400201.8
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25625960AGMR-450-H20-P15(A×A)450×450202.3
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25625969AGMR-500-H20-P15(A×A)500×500202.8
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする