抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット

抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット - ヤスダインテリアサプライ抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット - ヤスダインテリアサプライ抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット - ヤスダインテリアサプライ抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット - ヤスダインテリアサプライ抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット - ヤスダインテリアサプライ抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット - ヤスダインテリアサプライ抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット - ヤスダインテリアサプライ抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット - ヤスダインテリアサプライ

既存の手すりにカバーをすることで簡単に抗ウイルス・抗菌化できます。
金属手すり特有の冷たさを軽減します。(木製の手すりにも使用可)
インテリアの改修工事と併せて、手すり握り部のリニューアルにもお使い頂けます。
一般・公共施設、幼稚園、住宅などの手すりに最適です。
両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。)
屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。)
直線のみ使用できます。(曲線部、折り部には使用できません。)
接着120ml(別売)で約7.5m(上下カバー)塗布できます。
両面テープは別売りです。
端部キャップ(別売り)およびカバーを繋ぐジョイントカバー(別売り)があります。

材質表層:抗ウイルス・抗菌入り軟質樹脂/基材:硬質樹脂長さ(m)2.5内容量1組
注意
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
※抗ウイルスのテスト結果99%以上のウイルス減少を確認済み。
※本製品を保証するものではありません。新型コロナウイルスの試験は行なっておりません。
※抗ウイルス・抗菌原料は、SIAA(抗菌製品技術協議会)規格にのっとった安全性試験をパスしています。
※本製品に記載の数値や表現は、保証性能ではございません。
※抗ウイルス・抗菌力は、手すりカバー表面にウイルス・細菌が直接接触しないと効果は発揮されません。
※ホコリ・油膜などが表面を覆った場合は、十分な性能効果を発揮しませんので、日常のお手入れで取り除いてください。
※本製品は人の疾病の治療又は予防に使用されることを目的とした製品ではありません。
※衛生的な環境を維持するためのひとつのアイテムとしてご提案ください。
※すべてのウイルスや菌に対しての効果を保証するものではありません。
※内装用途向け設計の為、屋外での使用はしないでください。
※やかん・鍋などの熱いもの、また確実に擦り傷の原因になるようなものを置く用途には使用しないでください。
※表面に付着した汚れを落とす場合は、水拭きまたは薄めた中性洗剤をご使用ください。
※溶剤のご使用は表面を侵す原因となります。
※直射日光が連続照射されるような部位や、高温が発生する熱源付近でのご使用は避けてください。
※氷点下環境での施工及び使用は樹脂の破損原因となる為、避けてください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85428623TCV-34 ブラウンブラウン34(手すり)
9,490
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85428639TCV-34 ベージュベージュ34(手すり)
9,490
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85428648TCV-34 グレーグレー34(手すり)
9,490
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85428657TCV-34 イエローグリーンイエローグリーン34(手すり)
9,490
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85428666TCV-35 ブラウンブラウン35(手すり)
9,490
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85428675TCV-35 ベージュベージュ35(手すり)
9,490
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85428684TCV-35 グレーグレー35(手すり)
9,490
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85428693TCV-35 イエローグリーンイエローグリーン35(手すり)
9,490
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85428709TCV-38 ブラウンブラウン38(手すり)
10,750
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85428718TCV-38 ベージュベージュ38(手すり)
10,750
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85428727TCV-38 グレーグレー38(手すり)
10,750
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85428736TCV-38 イエローグリーンイエローグリーン38(手すり)
10,750
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85428745TCV-42 ブラウンブラウン42(手すり)
12,010
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85428754TCV-42 ベージュベージュ42(手すり)
12,010
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85428763TCV-42 グレーグレー42(手すり)
12,010
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85428779TCV-42 イエローグリーンイエローグリーン42(手すり)
12,010
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする