柱保護材 ソフトコーナープロ65×65

柱保護材 ソフトコーナープロ65×65 - ヤスダインテリアサプライ柱保護材 ソフトコーナープロ65×65 - ヤスダインテリアサプライ柱保護材 ソフトコーナープロ65×65 - ヤスダインテリアサプライ柱保護材 ソフトコーナープロ65×65 - ヤスダインテリアサプライ柱保護材 ソフトコーナープロ65×65 - ヤスダインテリアサプライ柱保護材 ソフトコーナープロ65×65 - ヤスダインテリアサプライ柱保護材 ソフトコーナープロ65×65 - ヤスダインテリアサプライ柱保護材 ソフトコーナープロ65×65 - ヤスダインテリアサプライ

ソフトな合成樹脂素材と独自の中空構造により衝撃を和らげます。
専用芯金(穴あけ加工済)を壁面出隅(90°)にビス等で取付け後、ソフトコーナー本体をかぶせます。
専用芯金はソフトコーナー本体よりも5~10mm 程度短くなっております。
カットして使用する場合も、本体よりも5~10mm程度短くカットしてください。
嵌合性には配慮していますが使用される環境によっては、本体と芯金の間に両面テープ等が必要な場合もあります。
キャップの色調は本体と若干異なります。
穴あけ位置(目安です。図面位置と異なることがあります。)

材質(本体)合成樹脂(芯金)アルミ押出形材A6063S-T5/シルバー(アルマイト)内容量1本
注意
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
※ソフトコーナーは衝撃を完全に吸収するクッションではありません。
※衝撃による怪我などを軽減するものであり、保護者・当事者の配慮・注意に代わるべきものではありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85429479SG-65PRO グレー 1mグレー
8,910
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85429488SG-65PRO グレー 2mグレー
17,820
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85429497SG-65PRO ベージュ 1mベージュ
8,910
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85429506SG-65PRO ベージュ 2mベージュ
17,820
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85429515SG-65PRO ブラック 1mブラック
8,910
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85429524SG-65PRO ブラック 2mブラック
17,820
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85429533SG-65PRO イエロー 1mイエロー
8,910
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85429549SG-65PRO イエロー 2mイエロー
17,820
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする