曜日別特売

モーターサイクルカバーSS

モーターサイクルカバーSS - DOPPELGANGERモーターサイクルカバーSS - DOPPELGANGERモーターサイクルカバーSS - DOPPELGANGERモーターサイクルカバーSS - DOPPELGANGERモーターサイクルカバーSS - DOPPELGANGERモーターサイクルカバーSS - DOPPELGANGERモーターサイクルカバーSS - DOPPELGANGERモーターサイクルカバーSS - DOPPELGANGER

ダブダブカバーにさようなら。スポーツ乗りのためのSS専用設計バイクカバー。

ブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)215×85×119、20×35×12(収納時)質量(kg)1(付属品含む)材質ポリエステル付属品収納袋×1内容量1個
注意
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
※本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
※当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
※高温・多湿の環境で長時間、他の素材と密着させると、色移りが生じる可能性があります。
※乗車後エンジン・マフラーの熱が十分に冷めてからご使用ください。製品が破損する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85427634DCC527-BK
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする