USBチャージャー TypeA

USBチャージャー TypeA - オーム電機
(3件のレビュー)

隣のコンセントを邪魔しないコンパクト設計
ベーシックな5W(5V/1A)仕様
スマートフォンの充電におすすめ
家庭用コンセント接続タイプ

ホワイトポート数1定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.2A定格出力DC5V/1A接続端子USB Type-A メス×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×41×22(プラグ部を除く)質量(g)約28内容量1個
注意
※接続コードは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85302088MAV-AU101N
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85302088
2022-11-24
用途: USBチャージャー
その他業種

スマホ充電用はあるが、卓上加湿器、イルミネーション点灯にUSBが必要だったため、購入しました。

対象商品 : 85302088
2022-10-26
用途: 避難訓練時、他集会等に使用する拡声器の充電用
建設業・工事業

気に入りました、小型でコンセントに差し込むだけで充電できます。

対象商品 : 85302088
2022-12-15
用途: 自作回路の電源として
サービス業

無負荷で電圧を測定すると約5.1Vなので問題なく使用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする