曜日別特売

Q2M Rotary Wool Heavy Cut 品番(Q2M-RWHC-2P) 80mm/2pc

Q2M Rotary Wool Heavy Cut 品番(Q2M-RWHC-2P) 80mm/2pc - GYEON(ジーオン)

非常に高密度で耐久性を高める独自の化学処理を施した最高級のメリノウール製。
ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。
マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。

用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80外径(Φmm)80危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所や気温が高い時、またボディが高温になっている時のご使用は控えて下さい。
※暗くて涼しい場所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85431326Q2M-RWHC-2P
オープン
3,800
4,180(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする