Q2M Rotary Wool Cut 品番(Q2M-RWC-2P) 80mm/2pc

Q2M Rotary Wool Cut 品番(Q2M-RWC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

非常に高い密度と独自の化学処理を施した最高級のウール製。
ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。
マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。

用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所や気温が高い時、またボディが高温になっている時のご使用は控えて下さい。
※暗くて涼しい場所に保管して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85431344 Q2M-RWC-2P
オープン
3,800
4,180 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする