アイユ
鉛製改修用タテ型ドレン
鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。
用途
防水改修用
材質
鉛
品番
タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)
筒長(mm)
180
寸法(mm)
角300(板)
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
筒外径(Φmm)
筒内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85432805
NKT-30
28
24
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85432814
NKT-40
35
32
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85432823
NKT-50
48
45
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85432839
NKT-60
58
55
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85432848
NKT-70
65
62
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85432857
NKT-75
68
65
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85432866
NKT-80
78
75
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85432875
NKT-90
88
85
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85432884
NKT-95
95
92
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85432893
NKT-100
98
95
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85432909
NKT-110
108
105
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85432918
NKT-120
118
115
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85432927
NKT-130
128
125
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85432936
NKT-140
138
135
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85432945
NKT-150
150
145
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください