鉛製改修用ヨコ型ドレン

鉛製改修用ヨコ型ドレン - アイユ鉛製改修用ヨコ型ドレン - アイユ鉛製改修用ヨコ型ドレン - アイユ鉛製改修用ヨコ型ドレン - アイユ鉛製改修用ヨコ型ドレン - アイユ鉛製改修用ヨコ型ドレン - アイユ鉛製改修用ヨコ型ドレン - アイユ鉛製改修用ヨコ型ドレン - アイユ

鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。

用途防水改修用材質品番ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)板厚(mm)1.5内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース外径(Φmm)
ホース長さ(mm)
内径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85432954NKY-302740017(鉛)角300(板)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
85432963NKY-403740027(鉛)角300(板)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
85432979NKY-504740037(鉛)角300(板)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
85432988NKY-605740045(鉛)角300(板)
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85432997NKY-706750055(鉛)角400(板)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433006NKY-807770065(鉛)角400(板)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433015NKY-908570073(鉛)角400(板)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433024NKY-1009670084(鉛)角400(板)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433033NKY-11010670096(鉛)角500(板)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433049NKY-120116700104(鉛)角500(板)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433058NKY-130126700114(鉛)角500(板)
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433067NKY-140136700123(鉛)角500(板)
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433076NKY-150150700140(鉛)角500(板)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする