鉛・塩ビ改修用ドレン対応タテストレーナー

鉛・塩ビ改修用ドレン対応タテストレーナー - アイユ鉛・塩ビ改修用ドレン対応タテストレーナー - アイユ鉛・塩ビ改修用ドレン対応タテストレーナー - アイユ鉛・塩ビ改修用ドレン対応タテストレーナー - アイユ鉛・塩ビ改修用ドレン対応タテストレーナー - アイユ鉛・塩ビ改修用ドレン対応タテストレーナー - アイユ鉛・塩ビ改修用ドレン対応タテストレーナー - アイユ鉛・塩ビ改修用ドレン対応タテストレーナー - アイユ

耐久性、耐候性に優れたアルミダイキャスト製

用途防水改修用品番改修用鉛ドレン全般(推奨ドレン)内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
直径(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85433085ATZ-1 LGグレー100~200223180
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433094ATZ-1 BKブラック100~200223180
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433103ATZ-2 LGグレー50~160170131
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
85433119ATZ-2 BKブラック50~160170131
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433128ATZ-3 LGグレー50~10011995
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
85433137ATZ-3 BKブラック50~10011995
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
85433146ATZ-4 LGグレー40~909630
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433155ATZ-4 BKブラック40~909630
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする