アイユ
鉛・塩ビ改修用ドレン対応ヨコストレーナー
耐久性、耐候性に優れたアルミダイキャスト製
用途
防水改修用
品番
改修用鉛ドレン全般(推奨ドレン)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
グレー
ブラック
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
適合パイプ呼び径
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85433164
AYP-1 LG
グレー
100~180
226
180
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85433173
AYP-1 BK
ブラック
100~180
226
180
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433189
AYP-2 LG
グレー
50~140
150
122
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85433198
AYP-2 BK
ブラック
50~140
150
122
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85433207
AYP-3 LG
グレー
40~100
110
99
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85433216
AYP-3 BK
ブラック
40~100
110
99
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください