塩ビ製改修用ドレン

塩ビ製改修用ドレン - アイユ塩ビ製改修用ドレン - アイユ塩ビ製改修用ドレン - アイユ塩ビ製改修用ドレン - アイユ塩ビ製改修用ドレン - アイユ塩ビ製改修用ドレン - アイユ塩ビ製改修用ドレン - アイユ塩ビ製改修用ドレン - アイユ

材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。

用途塩ビシート防水改修用材質塩化ビニル寸法(mm)角400(板)板厚(mm)1.7グレー内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
品番
ホース外径(Φmm)
ホース長さ(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85433225EK-30-タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)2770017
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
85433234EK-40-タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)3770027
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433243EK-50-タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)4770037
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
当日出荷
85433259EK-60-タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)5770045
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433268EK-70-タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)6770055
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433277EK-80-タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)7770065
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433286EK-90-タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)8570073
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433295EK-100-タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)9670084
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433304EK-110-タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)10870096
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85433313EK-120-タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)116700104
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433329EK-130-タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)126700114
オープン8,898
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433338EK-140-タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)136700123
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433347EK-150-タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)150700138
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85433356EK-30L-ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)27300017
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85433365EK-40L-ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)37300027
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85433374EK-50L-ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)47300037
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85433383EK-60L-ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)57300045
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433399EK-70L-ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)67300055
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433408EK-80L-ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)77300065
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85433417EK-90L-ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)85300073
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85433426EK-100L-ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)96300084
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85433435EK-110L-ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)108300096
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85433444EK-120L-ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)1163000104
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85433453EK-130L-ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)1263000114
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85433469EK-140L-ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)1363000123
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85433478EK-150L-ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)1503000138
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
53529545EK-90【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)8570073
オープン5,990
4,790
アウトレット
5,269(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
15910959EK-100【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)9670084
オープン5,998
3,898
アウトレット
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする