アイユ
ゴム製改修用ドレン(タテ)
ドレンカバーは1.2mmのゴムシートを使用、下地に沿いやすく防水性に優れています。
用途
シート防水改修用
材質
合成ゴム
筒長(mm)
150
筒幅(mm)
400(横)
縦幅(mm)
400(板)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
筒内径(Φmm)
筒外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85433487
GKT-50
AST-1(推奨ストレーナー)
41
47
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85433496
GKT-65
AST-1(推奨ストレーナー)
54
60
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85433505
GKT-75
AST-1(推奨ストレーナー)
60
70
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433514
GKT-100
AT-100A(推奨ストレーナー)
80
90
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください