アイユ
ゴム製改修用ドレン(ヨコ)
ドレンカバーは1.2mmのゴムシートを使用、下地に沿いやすく防水性に優れています。
用途
シート防水改修用
材質
合成ゴム
筒長(mm)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
筒内径(Φmm)
筒外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85433548
GKY-75
ASY-2(推奨ストレーナー)
60
70
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85433557
GKY-100
ASY-2(推奨ストレーナー)
80
90
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433523
GKY-50
ASY-1(推奨ストレーナー)
37
47
オープン
取扱い終了
返品不可
85433539
GKY-65
ASY-1(推奨ストレーナー)
50
60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください