アイユ
アルミストレーナー タテ
軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
用途
ドレンストレーナー
材質
アルミダイキャスト
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
呼び径(Φmm)
適合開口径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85433566
AST-1LG
グレー
40~75(適合ドレン)
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
85433575
AST-1NG
ネイビーグレー
40~75(適合ドレン)
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
85433584
AT-50 BK
ブラック
-
40~65
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433609
AT-100A LG
グレー
-
50~140
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85433593
ATN-100A LG
グレー
-
60~130
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください