タカショー
2in1ローボルトブローライト はしごサンタ
ワクワク気分を盛り上げるブローライト!ほのぼのとあたたかい気持ちになれます。
用途
クリスマスの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
材質
ポリスチレン・木・綿・塩化ビニル樹脂
使用場所
屋外
延長コード(m)
約5
ワット数
最大6(※専用コントローラー)
仕様
8ファンクション
内容量
1個
注意
※延長・分岐には別売の2in1ブロー専用コードをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
LED使用数(個)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85435964
LIT-BL01L
S(サンタ:3P)
約20×11×116
約0.8
18球(シャンパンゴールド)
約1.3(※LED部のみ)
¥
10,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85435973
LIT-BL02L
L(サンタ:3P)
約34×22×183
約1.7
36球(シャンパンゴールド)
約2.6(※LED部のみ)
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください