曜日別特売

ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト

ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト - タカショーひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト - タカショーひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト - タカショーひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト - タカショーひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト - タカショーひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト - タカショーひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト - タカショーひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト - タカショー

ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-N06T』を購入してください。

用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯種類道のひかり材質[ライト]ASA樹脂、アクリル、シリコン、ガラス、[スパイク]ポリカーボネート、ABS樹脂、[乳白プレート]アクリル、[遮光プレート]ポリ塩化ビニール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[ライト]約10.5×10.5×13.2、[スパイク]約7.9×7.9×10.2全光束(Lm)約45色(本体)グレー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85435989LGS-LH01P
24,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする