曜日別特売

ひかりノベーション SUNCHARGE 足もと・花のひかり 2個入り ソーラーライト

ひかりノベーション SUNCHARGE 足もと・花のひかり 2個入り ソーラーライト - タカショーひかりノベーション SUNCHARGE 足もと・花のひかり 2個入り ソーラーライト - タカショーひかりノベーション SUNCHARGE 足もと・花のひかり 2個入り ソーラーライト - タカショーひかりノベーション SUNCHARGE 足もと・花のひかり 2個入り ソーラーライト - タカショーひかりノベーション SUNCHARGE 足もと・花のひかり 2個入り ソーラーライト - タカショーひかりノベーション SUNCHARGE 足もと・花のひかり 2個入り ソーラーライト - タカショーひかりノベーション SUNCHARGE 足もと・花のひかり 2個入り ソーラーライト - タカショーひかりノベーション SUNCHARGE 足もと・花のひかり 2個入り ソーラーライト - タカショー

植栽を照らすことにフォーカスしたソーラーライト。足元灯としても効果が高いので、夜の転倒防止にも役立ちます。
コンセントがない屋外も明るく照らす!高効率ソーラーパネルの使用により、昼間の太陽光を夜のあかりに変換。
屋外にコンセントがない場所でも、置くだけでライトアップできるようになりました。
太陽光は持続可能なエネルギーのため、エコロジーにも貢献。気兼ねなくライトアップをお楽しみいただけます。

用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯種類花のひかり材質ポリカーボネート/ABS樹脂、ASA樹脂、アクリル、シリコン、ガラス寸法(幅W×奥行D)(cm)約10×10.5高さ調節3段階(58cm/38cm/30cm)、※高さは埋め込み部分(約19cm)含まず全光束(Lm)約45色(本体)ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85435998LGS-LH02P
24,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする