タカショー
あかりクラシックポストライト用
あかりクラシックポストライト用アンカーベースです。
種類
アンカーベース
材質
アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16.4×18.8×18、ポストライトに組み立て時の:約193
質量(kg)
約0.42
使用場所
屋外
内容量
1個
注意
※アンカーボルト2本はお客様手配(推奨サイズ:M8×90)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85436016
LGS-123B
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください