曜日別特売

ツールキャリープロテクター

ツールキャリープロテクター - JEJアステージツールキャリープロテクター - JEJアステージツールキャリープロテクター - JEJアステージツールキャリープロテクター - JEJアステージツールキャリープロテクター - JEJアステージツールキャリープロテクター - JEJアステージツールキャリープロテクター - JEJアステージツールキャリープロテクター - JEJアステージ

水を通さず、軽量で耐久性に優れ、劣化しにくいEVA素材を仕様。

用途工具やパーツの収納に便利な小型ツールバッグ材質フタ:PVC材質(本体)EVA外寸法・奥行(mm)175内容量1個
注意
※完全防水ではありません。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85436393TCP-170LS170×175×85サンドベージュ
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85436409TCP-170LG170×175×85グレー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
85436418TCP-170HS170×175×165サンドベージュ
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
85436427TCP-170HG170×175×165グレー
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
85436436TCP-325LS325×175×85サンドベージュ
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
85436445TCP-325LG325×175×85グレー
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
85436454TCP-325HS325×175×165サンドベージュ
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
85436463TCP-325HG325×175×165グレー
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする