BBランチ

BBランチ PackStyle(パックスタイル) BBランチ PackStyle(パックスタイル) BBランチ PackStyle(パックスタイル) BBランチ PackStyle(パックスタイル) BBランチ PackStyle(パックスタイル)

自然にやさしい「eco COLLECTION」シリーズ。
竹・バガス(さとうきび)を原料とした100%植物由来のおしゃれな定番のランチボックスです。
業務用50枚入りで展開していた製品を、お求めやすい5枚入りで製品化しました。

材質竹90%+バガス10%
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 85438107
- 85438107
85438107 - 1ケース(1枚×40袋) 215×200×75
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
- 85438116
- 85438116
85438116 - 1ケース(1枚×40袋) 230×155×65
オープン
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
- 85438125
- 85438125
85438125 - 1ケース(1枚×60袋) 182×136×68
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
- 85438134
- 85438134
85438134 - 1ケース(1枚×40袋) 215×200×75
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
- 85438143
- 85438143
85438143 - 1ケース(1枚×50袋) 230×155×70
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする