新WBランチ 180-130 ラミ

新WBランチ 180-130 ラミ - PackStyle(パックスタイル)

お米が引っ付きにくいPLAラミネート加工。
麦の非可食部分から生まれた100%生分解トレー。
表面にPLAフィルムを貼っているのでご飯などを直接入れても容器に付着しにくい。
石油由来のフィルムに比べ、環境に優しい植物由来のPLAフィルムを使用。
耐水加工をしていますが、場合によっては漏れることがあります。

材質麦、バガス、PLAフィルム寸法(mm)180×130×(20+44)内容量1ケース(50枚×10袋)
注意
※オーブンや直火では使用しないでください。
※熱湯は入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85438387180-130 ラミ
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方1¥4,400/税込¥4,840
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする