エルブレイン
バードケイジカート ゴールド バゲジカート 台車
主に高級ホテルの荷物運搬に使われるカート。
フレームはステンレススチールで錆に強く、全周ゴム付きで安全性にも配慮。
静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。
材質
ステンレススチール
幅(mm)
610
色
ゴールド、レッド(マット)
高さ(mm)
1910
奥行(mm)
1120
特性
静か
内容量
1台
注意
※組立式になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85439096
LB2101311
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません