曜日別特売

バゲジカート 片側ハンドル 台車 シルバー

バゲジカート 片側ハンドル 台車 シルバー - エルブレインバゲジカート 片側ハンドル 台車 シルバー - エルブレインバゲジカート 片側ハンドル 台車 シルバー - エルブレイン

主に高級ホテルの荷物運搬に使われるカート。
フレームはステンレススチールで錆に強く、全周ゴム付きで安全性にも配慮。
静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。

材質ステンレススチール幅(mm)610質量(kg)37シルバー、グレー(マット)高さ(mm)940奥行(mm)1120特性静か内容量1台
注意
※組立式になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85439105LB2108191
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする