デュアルロックファスナー SJ-3550CF

デュアルロックファスナー SJ-3550CF - 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-3550CF - 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-3550CF - 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-3550CF - 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-3550CF - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。
同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。
着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。
かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。
25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。
要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。
<ステムの組み合わせの考え方>
基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム
少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム
強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム

用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂
注意
※ステム数:25.4mm角あたりのステム数です。参考値であり、保証値ではありません。
※加工元:3M特約加工販売店
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85440268SJ-3550CF1本0.1
オープン
879
967(税込)
当日出荷
85440277SJ-3550CF1本0.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
85440286SJ-3550CF1本1
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
65725908SJ-3550CF 50X451巻-
オープン
91,980
101,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
超強力両面テープVHB・強力ファスナーの選定表

量産設計/金属加工/看板・標識/自動車補修/建築・建材において、強力に接着したい用途にお使いいただけます。

多用途高耐熱汎用粗面薄手透明脱着
商品
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

デュアルロック(R)ファスナー ミニパック MP3551CF/52CF(脱着用)
カスタムサイズ商品(幅・長さ指定可) 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
選定ポイント素材が分からない、PP材を含む接着耐熱性が必要な用途、焼付塗装前の接着粗面への接着、黒いテープが必要接着面の段差を薄くしたい透明にしたい繰り返し取り外す
ホワイトグレーブラックホワイト透明ブラック
テープの厚み1.1mm1.1mm1.14mm0.4mm1.0mm約5.7mm(かみ合わせ厚み)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85440277
2024-06-07
用途: バイクETC取付に
自動車・二輪車・自転車関連業

こちらのファスナーは一般的なマジックテープと異なり、とても強いです。
ファスナー同士を合わせる時パチッとはまった音がします。
それでいて脱着も容易。
画像ではファスナーのテープが確認しにくいですが、粘着テープ付きになります。
製品には問題ありませんがコスパを考えるとリピートはあまり無いかもしれません。

対象商品 : 85440286
2024-04-03
用途: バイクの備品装着時に使いました。
その他業種

強固に固定でき、取り外しも容易で満足です。
宣伝して沢山の人に進めたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする