谷口商会
アシッドテープ(酸漏示色監視帯)
簡単・安全に有害な酸性の液体や気体の初期漏洩を変色により検知し汚染を防ぐ「屋内外兼用のリトマス不織布」。
任意の長さに指で切り、一周以上巻いて自着固定。要注意箇所に巻いておきます。
用途
配管からの強酸性液体・気体の初期漏洩の吸着と検知
対象物質:塩酸、硫酸、硝酸、他強酸性液体、亜硫酸ガスなど
使用箇所
バルブ、フランジ、パイプの点睛部など
色
赤茶色(元の色)、白または黄(吸着後/吸着対象による)
主材質
ポリエステル
長さ(m)
10
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.7
内容量
1箱(1巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85440548
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください