2023年壁掛けカレンダー フローラルヒーリング 花療法

2023年壁掛けカレンダー フローラルヒーリング 花療法 - 新日本カレンダー

生活を彩る美しい花の写真。癒やしの効果も掲載しています。
清涼感あふれる花の写真はキッチンなどに最適。
場所を選ばないひと回り小さなコンパクトサイズ。

用途カレンダータイプ壁掛け寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×3×373質量(g)145枚数13製本サイズ内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85471479NK-8452
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする