WALLテレビスタンドV3ハイタイプ

WALLテレビスタンドV3ハイタイプ - WALLWALLテレビスタンドV3ハイタイプ - WALLWALLテレビスタンドV3ハイタイプ - WALLWALLテレビスタンドV3ハイタイプ - WALLWALLテレビスタンドV3ハイタイプ - WALLWALLテレビスタンドV3ハイタイプ - WALLWALLテレビスタンドV3ハイタイプ - WALLWALLテレビスタンドV3ハイタイプ - WALL

大型テレビを設置してもお部屋を広く、美しくつかえるWALLテレビスタンド。
最大80V型の大型テレビに対応し高さ調節、背面収納などの機能面とフラットで薄型なデザイン性を両立させた壁寄せタイプのテレビスタンドです。
高さがハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせてリビング以外に寝室やダイニング、オフィスと幅広く使用できます。
インテリアに調和するデザインでグッドデザイン賞を受賞。
対応するテレビサイズは32インチから大型80インチ(重量は50kgまで)。
5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは9段階、ロータイプは5段階調節)。
特許を取得した薄型3Dベースは先端の厚みが2mmで段差を感じない安全設計。
震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。
壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。
※耐震試験実施済

用途薄型なのでリビングだけでなく寝室やダイニングでも、オフィス・会議室にも最適適合サイズ32~80インチ(50kgまで)耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×53×128~168(ハイタイプ)質量(kg)約21材質スチール塗装粉体塗装棚板数(枚)最大3(取付可能)内容量1台
注意
※ご購入前に必ずテレビ対応表で取付の可否と取り付けの際の注意をご確認ください。
※テレビ対応表で追加部品が必要と記載がございましたらテレビ対応表から取り寄せ依頼が可能です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85472529WLTVB6111サテンホワイト
オープン
35,000
38,500(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85472538WLTVB6119サテンブラック
オープン
35,000
38,500(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85472547WLTVB6238ウォールナット
オープン
35,000
38,500(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85472556WLTVB6232ホワイトオーク
オープン
35,000
38,500(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする