OHSATO(大里)
2×4材用アジャスター
2×4材のサイズに合わせて作っているので、2×4材の色んな箇所に使用する事ができます。
2×4材以外の場所でも、便利なビス留めアジャスターとして使用できます。
用途
ガタツキや歪みを調整するための金具です。
材質(本体)
鉄
材質(脚部)
アジャスター:樹脂
材質(ねじ部)
アジャスター:鉄/ユニクロメッキ
最大使用荷重(kg)
80
適合ビス
3.8mmコーススレッドか4mm径皿頭タッピング
内容量
1個
注意
※取付ビスは、付属していません。
※傾斜がある部分でのご使用は、破損の原因につながりますので、ご使用をお控え下さい。
※アジャスターを指定高さ以上で使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85473073
70-536
ブラックシボ塗装
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
当日出荷
85473089
70-537
ユニクロメッキ
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください