曜日別特売

2×4材を立てる脚

2×4材を立てる脚 - OHSATO(大里)2×4材を立てる脚 - OHSATO(大里)2×4材を立てる脚 - OHSATO(大里)2×4材を立てる脚 - OHSATO(大里)2×4材を立てる脚 - OHSATO(大里)2×4材を立てる脚 - OHSATO(大里)2×4材を立てる脚 - OHSATO(大里)2×4材を立てる脚 - OHSATO(大里)

2×4材を立てる脚は、片側でも両側でも使用できます。
壁面に使用する場合は、片側だけで壁面収納として使えます。
パーテーション等に使用する場合は、両側に。
片側での使用の場合は、2×2材にも使用できます。
1段で使用時は、分散荷重でトータル14kg以内で使用出来ます。
複数段での使用時は、棚全体で24kgとし1段あたり6kgを目安に各棚分散荷重で使用出来ます。

用途2×4材を使用しての壁面収納に。材質(本体)材質(脚部)アジャスター:樹脂材質(ねじ部)アジャスター:鉄/ユニクロメッキ長さ(mm)250内容量1個
注意
※2×4材を1本で立てるものではございませんので、2×4材の柱を複数本連結させてご使用下さい。
※片面取付けの場合は、後部に倒れやすくなりますので、壁面にくっつけてご使用ください。
※上の方に重量物を置くと倒れやすくなりますので、重いモノは下の方に置くようにしてください。
※万が一の為棚上に貴重品を置かない・また棚下に貴重品、子供ペットなど入らないようにしてください。
※棚受けが傾く際は利用を中止してください。
※使用高さは、2×4材の高さを1820mm以内でご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8547309870-5313.8×25頭部黒コーススレッド6本ブラックシボ塗装
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
8547310770-5323.8×25頭部白コーススレッド6本ホワイトシボ塗装
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする