曜日別特売

クランプスシェルフ 基本セット

クランプスシェルフ 基本セット - OHSATO(大里)クランプスシェルフ 基本セット - OHSATO(大里)クランプスシェルフ 基本セット - OHSATO(大里)クランプスシェルフ 基本セット - OHSATO(大里)クランプスシェルフ 基本セット - OHSATO(大里)クランプスシェルフ 基本セット - OHSATO(大里)クランプスシェルフ 基本セット - OHSATO(大里)クランプスシェルフ 基本セット - OHSATO(大里)

クランプスシェルフは、簡単に棚が作れるDIYキットです。
棚板は1×4材を使用するので自分の好きな幅で棚が作れます。
また拡張性も高く、まずは基本セットで低めの棚を作る。
後々、増段セットを使って棚段数を増やしていくなんて使い方もできます。
ビス打ち不要で棚が作れます。

用途好きな幅で1段の棚が作れます。材質(本体)参考使用荷重(kg)15六角レンチ(mm)5内容量1個
注意
※1×4材は、別売です。
※組立には、別途六角レンチ(5mm)が必要です。
※イス・踏み台など人が乗るような用途には絶対に使用しないでください。
※1か所に集中的に荷重をかけないでください。
※製品を直接床に置くと、床にキズがつくことがあります。
※横幅が900mmを超える場合は脚の本数を追加してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85473116ID-060ブラック150
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
85473125ID-061オフホワイト150
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
85473134ID-065ブラック250
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
85473143ID-066オフホワイト250
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする