OHSATO(大里)
クランプスシェルフ アジャスター
床が平でなかったり、1×4材に歪みがあって、ガタつく時に使用します。
用途
接地面のガタツキが気になる時に使用します。
材質(ねじ部)
鉄/ユニクロメッキ
材質(ベース)
ポリエチレン
ねじ径(mm)
8
ねじ長さ(mm)
20
耐荷重(kg)
30
内容量
1パック(2個)
注意
※長時間の使用で床に痕がつく場合がございます。
※屋外では使用出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85473204
ID-081B
65-2341-83
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
85473213
ID-082B
65-2341-84
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください