BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ECOPIA NH200
新車装着タイヤの進化とともにエコピアも進化
低燃費性能が進化
雨の日でも安心感が長続き、雨の日の安全性能が進化
セダン/クーペ、ミニバンにも対応
用途
タイヤ・足回り
内容量
1本
注意
※破裂の危険を避ける為、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
※サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用するとタイヤの性能が異なる為、車の安定性を損ない、事故等につながる恐れがあるので混用しないでください(応急用タイヤは除きます)。
※新品タイヤを装着する時、チューブレスタイヤには新品のチューブレス用バルブの使用を推奨します。
※異常振動、偏摩耗を防止する為に、ホイールバランスは必ず調整ください。
※ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、夏用タイヤの場合、80km/h以下の速度で最低100km以上、冬用タイヤの場合、60km/h以下の速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1ヵ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。
空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故等につながる恐れがあります。
※タイヤの溝深さの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
※市販の瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
※こちらの商品にはホイールはついておりません。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85473308
088H 195/60 R15
195/60R15 88H
1本
198
15
60
セダン、スポーツカー、ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473317
091H 195/65 R15
195/65R15 91H
1本
199
15
65
セダン、スポーツカー、ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473326
084V 195/50 R16
195/50R16 84V
1本
199
16
50
セダン、スポーツカー、ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473335
087V 195/55 R16
195/55R16 87V
1本
199
16
55
セダン、スポーツカー、ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473344
095H 215/60 R16
215/60R16 95H
1本
219
16
60
セダン、スポーツカー、ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473353
092H 205/60 R16
205/60R16 92H
1本
207
16
60
セダン、スポーツカー、ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473369
091V 215/50 R17
215/50R17 91V
1本
223
17
50
セダン、スポーツカー、ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
85473378
094V 225/50 R17
225/50R17 94V
1本
230
17
50
セダン、スポーツカー、ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473387
094V 215/55 R17
215/55R17 94V
1本
223
17
55
セダン、スポーツカー、ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473396
097V 225/55 R17
225/55R17 97V
1本
230
17
55
セダン、スポーツカー、ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473405
086S 185/65 R14
185/65R14 86S
1本
188
14
65
セダン、スポーツカー、ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473414
088S 185/70 R14
185/70R14 88S
1本
189
14
70
セダン、スポーツカー、ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473423
091V 205/55 R16
205/55R16 91V
1本
212
16
55
セダン、スポーツカー、ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473439
095H 205/65 R16
205/65R16 95H
1本
208
16
65
セダン、スポーツカー、ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473448
091W 215/45 R17 XL
215/45R17 91W
1本
212
17
45
セダン、スポーツカー、ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473457
094W 225/45 R17 XL
225/45R17 94W
1本
224
17
45
セダン、スポーツカー、ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473466
095W 225/45 R18 XL
225/45R18 95W
1本
224
18
45
セダン、スポーツカー、ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473475
093W 215/45 R18 XL
215/45R18 93W
1本
212
18
45
セダン、スポーツカー、ミニバン
タイヤのみ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
29121796
PSR08551
195/60R17 90H
1
195
17
60
-
タイヤのみ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121805
PSR08552
195/50R19 88H
1
195
19
50
-
タイヤのみ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500