曜日別特売

ECOPIA NH200C

ECOPIA NH200C - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ECOPIA NH200C - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

新車装着タイヤの進化とともにエコピアも進化
ハイレベルな低燃費性能を実現
偏摩耗を抑制する軽・コンパクト専用パタン
ブロック剛性を最適化した軽・コンパクト専用パタンによりライフ性能の向上を実現

用途タイヤ・足回り本数1本適合ボディタイプ軽、コンパクト商品タイプタイヤ内容量1本
注意
※破裂の危険を避ける為、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
※サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用するとタイヤの性能が異なる為、車の安定性を損ない、事故等につながる恐れがあるので混用しないでください(応急用タイヤは除きます)。
※新品タイヤを装着する時、チューブレスタイヤには新品のチューブレス用バルブの使用を推奨します。
※異常振動、偏摩耗を防止する為に、ホイールバランスは必ず調整ください。
※ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、夏用タイヤの場合、80km/h以下の速度で最低100km以上、冬用タイヤの場合、60km/h以下の速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1ヵ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。
空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故等につながる恐れがあります。
※タイヤの溝深さの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
※市販の瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
※こちらの商品にはホイールはついておりません。
全27種類を絞り込む
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
標準リム幅(inch)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85473484079S 165/65 R14165/65R14 79S16665145PSR00421
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473493084S 175/70 R14175/70R14 84S17770145PSR00423
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473509081S 165/70 R14165/70R14 81S16870145PSR00424
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473518075V 165/55 R15165/55R15 75V16955155PSR00425
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473527077V 175/55 R15175/55R15 77V18155155.5PSR00428
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473536084H 185/60 R15185/60R15 84H18860155.5PSR00429
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473545077H 165/60 R15165/60R15 77H16760155PSR00430
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473554088S 185/65 R15185/65R15 88S18765155.5PSR00431
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473563084H 175/65 R15175/65R15 84H17565155PSR00432
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473579072S 145/65 R15145/65R15 72S14665154.5PSR00435
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473588073S 155/65 R13155/65R13 73S15365134.5PSR00436
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473597077S 165/65 R13165/65R13 77S16665135PSR00437
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473606075S 155/70 R13155/70R13 75S15670134.5PSR00438
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473615075S 145/80 R13145/80R13 75S14580134PSR00439
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473624079S 155/80 R13155/80R13 79S15680134.5PSR00440
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473633083S 165/80 R13165/80R13 83S16380134.5PSR00443
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473649072V 165/55 R14165/55R14 72V16955145PSR00444
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473658075H 165/60 R14165/60R14 75H16960145PSR00445
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473667082S 175/65 R14175/65R14 82S17565145PSR00446
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473676075H 155/65 R14155/65R14 75H15365144.5PSR00449
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473685081S 165/65 R15165/65R15 81S16665155PSR00450
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473694083V 185/55 R16185/55R16 83V19355166PSR00452
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473703082H 175/60 R16175/60R16 82H17660165PSR00453
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473719086H 185/60 R16185/60R16 86H18860165.5PSR00454
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473728082V 185/55 R15185/55R15 82V19355156PSR08188
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473737081H 175/60 R15175/60R15 81H17660155PSR08192
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473746081W 195/45 R17195/45R17 81W19745176.5PSR08193
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする