キーボックス

キーボックス - LION (ライオン事務器)キーボックス - LION (ライオン事務器)キーボックス - LION (ライオン事務器)キーボックス - LION (ライオン事務器)キーボックス - LION (ライオン事務器)キーボックス - LION (ライオン事務器)

キーボックス(壁掛タイプ)は全種壁面に取付可能なフック用の穴がついています。

タイプ壁掛仕様カギ付・キーハンガー付内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納数
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85473974No.20KB2面、20個掛用(追加不可)2.2212×54×310
21,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85473983No.40KB2面、40個掛用(追加不可)2.8322×54×310
34,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85473999No.80KB2面、80個掛用(追加不可)5322×54×590
49,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする