ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 4ボタン 薄型 充電式 ガンメタルブラック

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 4ボタン 薄型 充電式 ガンメタルブラック - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 4ボタン 薄型 充電式 ガンメタルブラック - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 4ボタン 薄型 充電式 ガンメタルブラック - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 4ボタン 薄型 充電式 ガンメタルブラック - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 4ボタン 薄型 充電式 ガンメタルブラック - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 4ボタン 薄型 充電式 ガンメタルブラック - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 4ボタン 薄型 充電式 ガンメタルブラック - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 4ボタン 薄型 充電式 ガンメタルブラック - エレコム
(4件のレビュー)

移動の多いビジネスパーソンやテレワークにおすすめ。厚さ約28mmの薄型設計で、持ち運びしやすいサイズ感と操作性を兼ね備えた充電式Bluetooth(R)タイプの”Slint モバイルマウス”。

ボタン数4個 ※ホイールボタン含む読取方式光学センサー方式ガンメタルブラックホイール数1個分解能1600カウント通信方式GFSK方式電源【本体】内蔵リチウムイオン充電池対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 11、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15、iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。適合規格Bluetooth 4.2 Class2/profile:HOGP(HID Over GATT Profile)接続台数3台 ※同時接続はできません。電波周波数2.4GHz帯電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。LED色ブルー付属品充電用ケーブル[USB-A⇔USB Micro-B](ケーブル長:0.15m)x1保証期間1年間連続動作時間約76時間連続待機時間約83日電池使用可能期間約111日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】55.5×103.8×28.0サイズM質量(g)【マウス本体】約49無線通信方式Bluetooth(R)タイプ内容量1個
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85474954M-TM15BBGM/EC
5,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

静音マウスクリック音
充電式Bluetoothマウス Slint M-TM15BBGM/EC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85474954
2023-10-11
用途: 仕事のパソコン
認定こども園ふたばランド教育・研究機関

今まで有線のマウスだったので、動きがかなり楽になりました

対象商品 : 85474954
2023-04-14
用途: モバイルパソコンと一緒に出先で使用
有限会社エムワイシー設計建設業・工事業

薄型軽量、何せ乾電池が必要ないので軽い事が持ち運びに関して非常に利点となる。モバイルパソコンは非常に軽いものを使用しているが、周辺機器が重くなると効果が薄れて意味を無くしてしまうが、この商品は非常に秀逸だと思う。

対象商品 : 85474954
2023-05-01
用途: テレワーク用に使用
大信印刷株式会社製造業

『静音』と書かれていますが『ホイール』のカタカタ音は全然うるさいです。後は充電がUSB-Bになっており今となっては希少になりつつあるため、早くUSB-Cに対応した製品を出してほしいです。

対象商品 : 85474954
2022-12-10
用途: ノートPCで利用
教育・研究機関

マウスパッドの反応が少し悪いので小型のワイヤレスマウスを購入。赤外線でのペアリングも良好で、マウスの反応も悪くない。耐久性は使わないと何とも言えないが、小型なので華奢なのはやむを得ないし、特に弱そうに感じる点はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする