HAMILeX(ハミレックス)
サイネージスタンド
収納ボックス(フラップ扉式)
パネル背面に配線レール加工
直径50mmキャスター(2個ストッパー付)
鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
内容量
1台
関連資料:
(0.23MB)
注意
個人宅への配送不可
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
対応インチサイズ
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85475119
XS-74
-
~45V型
取付ディスプレイ:20以下、総耐荷重:30
約13
オープン
¥
45,980
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85475128
XS-76
-
~55V型
取付ディスプレイ:30以下、総耐荷重:40
約13.5
オープン
¥
50,980
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85475137
XS-78
-
~65V型
取付ディスプレイ:50以下、総耐荷重:60
約15.5
オープン
¥
55,980
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68757161
XS-74【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
~45V型
取付ディスプレイ:20以下、総耐荷重:30
約13
オープン
¥
45,980
¥
36,980
アウトレット
¥
40,678
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません