どこでも手軽に、さっと大画面。
小型で軽量。スクエアボディのフルHD LEDモバイルプロジェクター。
解像度1920×1080(1080p)輝度(ANSI lm)100主な用途家庭用投影方式LCD 方式アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)コントラスト比1000:1(最大)設置方式ポータブル入力端子HDMI(ビデオ、オーディオ、HDCP)×1、MicroSD×1、USB(ワイヤレスドングル、Type-A)×1、USB Type-C×1(DP ディスプレイと充電)出力端子DC Out (5V/0.5A, USB Type A) ×1、Headphone Out (Stereo mini jack) ×1色再現性約262144色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×171×92質量(kg)約1.33投影サイズ(対角)35インチ(88.9cm)~155インチ(393.7cm)投影距離(m)1.08~4.49LED寿命(時間)50000(標準)スピーカー5Wスピーカー×1電源65W ACアダプター(DC入力 19V/AC入力 100~240V)付属品ACアダプター(1.6m)、レンズキャップ、リモコン、ワイヤレスプロジェクション-キット(UWA5 Wi-Fiドングル)、ホルダー、クイックスタートガイド、保証書内容量1台