AndroidTM OS搭載を搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、高画質の大スクリーンを。
4K UHD(3840×2160)、830万画素の高解像度、3600ルーメンの高輝度設計で、鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlackTMテクノロジーを搭載し、最大10000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。
最大240Hz(フルHD入力時)の高リフレッシュレートに対応。スポーツやゲームなどの動きの速いシーンでも、細部まで滑らかに映し出します。
付属品電源ケーブル(1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle)質量(kg)約3.2電源AC入力 100~240V、50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×114×248コントラスト比10000:1解像度3840×2160(4K UHD)輝度(ANSI lm)3600(標準)、2880(ECOモード)主な用途家庭用色再現性約10億7000万色入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub15ピン)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 2.0(HDCP2.2対応)×2、その他:ワイヤレスキット(USB Type-A)×1設置方式ポータブル投影サイズ(対角)30インチ(76cm)~300インチ(762cm)スピーカー10Wスピーカー×1出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、S/PDIF(光デジタルオーディオ出力端子)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1.5A)×1LED寿命(時間)5000(標準)、10000(ECOモード)、12000(ExtremeECOモード)アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)投影距離(m)1.0~10.0投影方式DLP 方式内容量1台