SVGA(800×600)の解像度、4500ルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlackTMテクノロジーを搭載し、最大20000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。3Dコンテンツを楽しみたい時は、メニューをワンボタンで切り替えるだけ。Acer ColorBoost 3Dテクノロジーがオリジナルのままの自然な色味を再現します。標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応*2 しているため、アプリのインストールも不要です。
内蔵の3Wスピーカーが迫力のあるサウンドを再現。外付けのスピーカーを接続することなく映像を楽しめます。
解像度SVGA(800×600)輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(ECOモード)主な用途家庭用投影方式DLP 方式アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)コントラスト比10000:1設置方式ポータブル入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:ワイヤレスキット(USB Type-A)×1出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1色再現性約10億7000万色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×113.7×240質量(kg)2.8投影サイズ(対角)23インチ~300インチ(58cm~762cm)投影距離(m)1.0~11.8LED寿命(時間)6000(標準)、10000(ECOモード)、15000(ExtremeECOモード)スピーカー3W×1電源AC入力 100~240V付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、アナログ(ミニD-Sub15ピン) ケーブル(約1.8m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書内容量1台