REDRAGON(レッドラゴン)
ゲーミングキーボード
完全日本語レイアウト
銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU)
シンプルな外観に変更
最高級モデル同格の重量感と質感
本体TypeCコネクタ採用
寸法(mm)
入力位置:約1.3
質量(g)
約510(本体のみ、USBケーブル別)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×101×36
軸
銀軸
接続
USB有線接続
機能
N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン11種
使用環境
キーボード対応のUSB Aポート
荷重
キー:約45g
ケーブル
約150cm(取り外し可能、USB C-Aケーブル)
スイッチ特性
リニア
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
インターフェイス
色
キーストローク(mm)
キー方式
キー配列
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85475374
K630RGB-JPTI
有線
USB
ブラック
約4
メカニカル
日本語レイアウト66キー
¥
5,437
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください