曜日別特売

LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 省電力タイプ セット品

LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 省電力タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 省電力タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 省電力タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 省電力タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 省電力タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 省電力タイプ セット品 - 三菱電機
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)200~242大きさ110形光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65736187MY-N910301/N2AHTN52.65000昼白色176.89300
83,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65736345MY-N914301/D2AHTN70.46500昼光色169.811960
90,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65736388MY-N914301/N2AHTN70.45000昼白色176.912460
90,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65736144MY-N910301/D2AHTN52.66500昼光色170.58970
83,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736169MY-N910301/L2AHTN52.63000電球色156.28220
83,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736205MY-N910301/W2AHTN52.64000白色163.68610
83,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736223MY-N910301/WW2AHTN52.63500温白色156.28220
83,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736363MY-N914301/L2AHTN70.43000電球色156.110990
90,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736406MY-N914301/W2AHTN70.44000白色163.411510
90,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736424MY-N914301/WW2AHTN70.43500温白色156.110990
90,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65736144MY-N910301/D2AHTN18864286MY-N910401/DAHTNMY-N910301/D2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864286LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736169MY-N910301/L2AHTN18864311MY-N910401/LAHTNMY-N910301/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864311LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736205MY-N910301/W2AHTN18864347MY-N910401/WAHTNMY-N910301/W2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864347LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736223MY-N910301/WW2AHTN18864365MY-N910401/WWAHTNMY-N910301/WW2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864365LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736363MY-N914301/L2AHTN18864505MY-N914401/LAHTNMY-N914301/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864505LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736406MY-N914301/W2AHTN18864548MY-N914401/WAHTNMY-N914301/W2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864548LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736424MY-N914301/WW2AHTN18864566MY-N914401/WWAHTNMY-N914301/WW2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864566LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする