曜日別特売

LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品

LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品 - 三菱電機
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ110形光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電圧(V)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65736309MY-N910331/W2AHTN61.6200~2424000白色138.3
75,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65736449MY-N914331/D2AHTN82.8200~2426500昼光色144.9
82,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
65736485MY-N914331/N2AHTN82.8200~2425000昼白色150.4
82,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
65736503MY-N914331/W2AHTN82.8200~2424000白色137.6
82,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
65736686MY-N965331/NAHTN40100~2425000昼白色148.7
64,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65736704MY-N965331/WAHTN40100~2424000白色131.2
64,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65736729MY-N965331/WWAHTN40100~2423500温白色127.5
64,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65736248MY-N910331/D2AHTN61.6200~2426500昼光色145.2
75,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736266MY-N910331/L2AHTN61.6200~2423000電球色132.7
75,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736284MY-N910331/N2AHTN61.6200~2425000昼白色150.9
75,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736327MY-N910331/WW2AHTN61.6200~2423500温白色138.3
75,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736467MY-N914331/L2AHTN82.8200~2423000電球色132.3
82,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736528MY-N914331/WW2AHTN82.8200~2423500温白色137.6
82,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736546MY-N950331/DAHTN30.4100~2426500昼光色145
60,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736564MY-N950331/LAHTN30.4100~2423000電球色127.9
60,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736589MY-N950331/NAHTN30.4100~2425000昼白色152.9
60,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736607MY-N950331/WAHTN30.4100~2424000白色135.1
60,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736625MY-N950331/WWAHTN30.4100~2423500温白色131.5
60,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736643MY-N965331/DAHTN40100~2426500昼光色140.5
64,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736668MY-N965331/LAHTN40100~2423000電球色124.2
64,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65736248MY-N910331/D2AHTN18864390MY-N910431/D2AHTNMY-N910331/D2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864390LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736266MY-N910331/L2AHTN18864408MY-N910431/L2AHTNMY-N910331/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864408LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736284MY-N910331/N2AHTN18864426MY-N910431/N2AHTNMY-N910331/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864426LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736327MY-N910331/WW2AHTN18864469MY-N910431/WW2AHTNMY-N910331/WW2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864469LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736467MY-N914331/L2AHTN18864609MY-N914431/L2AHTNMY-N914331/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864609LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736528MY-N914331/WW2AHTN18864670MY-N914431/WW2AHTNMY-N914331/WW2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864670LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736546MY-N950331/DAHTN18864688MY-N950431/DAHTNMY-N950331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864688LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736564MY-N950331/LAHTN18864706MY-N950431/LAHTNMY-N950331/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864706LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736589MY-N950331/NAHTN18864731MY-N950431/NAHTNMY-N950331/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864731LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736607MY-N950331/WAHTN18864749MY-N950431/WAHTNMY-N950331/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864749LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736625MY-N950331/WWAHTN18864767MY-N950431/WWAHTNMY-N950331/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864767LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736643MY-N965331/DAHTN18864785MY-N965431/DAHTNMY-N965331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864785LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736668MY-N965331/LAHTN18864810MY-N965431/LAHTNMY-N965331/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864810LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする