曜日別特売

LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品

LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品 - 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品 - 三菱電機
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格初期照度補正付連続調光(5~100%)大きさ110形光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電圧(V)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65736458MY-N914331/D2AHZ82.8200~2426500昼光色144.9
85,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65736494MY-N914331/N2AHZ82.8200~2425000昼白色150.4
85,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65736537MY-N914331/WW2AHZ82.8200~2423500温白色137.6
85,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65736695MY-N965331/NAHZ40100~2425000昼白色148.7
67,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65736257MY-N910331/D2AHZ61.6200~2426500昼光色145.2
78,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736275MY-N910331/L2AHZ61.6200~2423000電球色132.7
78,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736293MY-N910331/N2AHZ61.6200~2425000昼白色150.9
78,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736318MY-N910331/W2AHZ61.6200~2424000白色138.3
78,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736336MY-N910331/WW2AHZ61.6200~2423500温白色138.3
78,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736476MY-N914331/L2AHZ82.8200~2423000電球色132.3
85,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736519MY-N914331/W2AHZ82.8200~2424000白色137.6
85,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736555MY-N950331/DAHZ30.4100~2426500昼光色145
63,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736573MY-N950331/LAHZ30.4100~2423000電球色127.9
63,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736598MY-N950331/NAHZ30.4100~2425000昼白色152.9
63,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736616MY-N950331/WAHZ30.4100~2424000白色135.1
63,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736634MY-N950331/WWAHZ30.4100~2423500温白色131.5
63,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736659MY-N965331/DAHZ40100~2426500昼光色140.5
67,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736677MY-N965331/LAHZ40100~2423000電球色124.2
67,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736713MY-N965331/WAHZ40100~2424000白色131.2
67,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736738MY-N965331/WWAHZ40100~2423500温白色127.5
67,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65736257MY-N910331/D2AHZ18864399MY-N910431/D2AHZMY-N910331/D2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864399LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736275MY-N910331/L2AHZ18864417MY-N910431/L2AHZMY-N910331/L2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864417LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736293MY-N910331/N2AHZ18864435MY-N910431/N2AHZMY-N910331/N2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864435LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736318MY-N910331/W2AHZ18864460MY-N910431/W2AHZMY-N910331/W2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864460LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736336MY-N910331/WW2AHZ18864478MY-N910431/WW2AHZMY-N910331/WW2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864478LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736476MY-N914331/L2AHZ18864618MY-N914431/L2AHZMY-N914331/L2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864618LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736519MY-N914331/W2AHZ18864661MY-N914431/W2AHZMY-N914331/W2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864661LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736555MY-N950331/DAHZ18864697MY-N950431/DAHZMY-N950331/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864697LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736573MY-N950331/LAHZ18864715MY-N950431/LAHZMY-N950331/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864715LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736598MY-N950331/NAHZ18864740MY-N950431/NAHZMY-N950331/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864740LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736616MY-N950331/WAHZ18864758MY-N950431/WAHZMY-N950331/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864758LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736634MY-N950331/WWAHZ18864776MY-N950431/WWAHZMY-N950331/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864776LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736659MY-N965331/DAHZ18864801MY-N965431/DAHZMY-N965331/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864801LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736677MY-N965331/LAHZ18864819MY-N965431/LAHZMY-N965331/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864819LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736713MY-N965331/WAHZ18864855MY-N965431/WAHZMY-N965331/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864855LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736738MY-N965331/WWAHZ18864880MY-N965431/WWAHZMY-N965331/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864880LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする