LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品

LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品 - 三菱電機
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ20形光源寿命40000時間演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65735103MY-N208231A/DAHTN5.86500昼光色125.8730
25,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735119MY-N208231A/LAHTN5.83000電球色108.6630
25,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735128MY-N208231A/NAHTN5.85000昼白色127.5740
25,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735137MY-N208231A/WAHTN5.84000白色115.5670
25,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735146MY-N208231A/WWAHTN5.83500温白色112650
25,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735164MY-N215231A/DAHTN11.26500昼光色1251400
29,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735189MY-N215231A/LAHTN11.23000電球色109.81230
29,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735207MY-N215231A/NAHTN11.25000昼白色1331490
29,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735225MY-N215231A/WAHTN11.24000白色1161300
29,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735243MY-N215231A/WWAHTN11.23500温白色112.51260
29,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735286MY-N230231A/DAHTN21.46500昼光色114.92460
33,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735304MY-N230231A/LAHTN21.43000電球色131.32810
33,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735329MY-N230231A/NAHTN21.45000昼白色139.22980
33,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735347MY-N230231A/WAHTN21.44000白色121.42630
33,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735365MY-N230231A/WWAHTN21.43500温白色118.22530
33,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65735103MY-N208231A/DAHTN18864889MY-N208431A/DAHTNMY-N208231A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864889LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735119MY-N208231A/LAHTN18864898MY-N208431A/LAHTNMY-N208231A/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864898LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735128MY-N208231A/NAHTN18864907MY-N208431A/NAHTNMY-N208231A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864907LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735137MY-N208231A/WAHTN18864916MY-N208431A/WAHTNMY-N208231A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864916LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735146MY-N208231A/WWAHTN18864925MY-N208431A/WWAHTNMY-N208231A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864925LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735164MY-N215231A/DAHTN18864950MY-N215431A/DAHTNMY-N215231A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864950LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735189MY-N215231A/LAHTN18864968MY-N215431A/LAHTNMY-N215231A/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864968LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735207MY-N215231A/NAHTN18864986MY-N215431A/NAHTNMY-N215231A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864986LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735225MY-N215231A/WAHTN18865011MY-N215431A/WAHTNMY-N215231A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18865011LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735243MY-N215231A/WWAHTN18865029MY-N215431A/WWAHTNMY-N215231A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18865029LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735286MY-N230231A/DAHTN18865065MY-N230431A/DAHTNMY-N230231A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18865065LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735304MY-N230231A/LAHTN18865090MY-N230431A/LAHTNMY-N230231A/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18865090LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735329MY-N230231A/NAHTN18865108MY-N230431A/NAHTNMY-N230231A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18865108LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735347MY-N230231A/WAHTN18865126MY-N230431A/WAHTNMY-N230231A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18865126LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735365MY-N230231A/WWAHTN18865151MY-N230431A/WWAHTNMY-N230231A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18865151LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする