曜日別特売

LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品

LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品 - 三菱電機
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格初期照度補正付連続調光(5~100%)定格電圧(V)100~242大きさ40形光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65735444MY-N420331/NAHZ13.65000昼白色136.71860
34,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735505MY-N425331/NAHZ16.75000昼白色139.52330
36,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735557MY-N430331/DAHZ216500昼光色135.22840
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735575MY-N430331/LAHZ213000電球色119.52510
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735593MY-N430331/NAHZ215000昼白色141.92980
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735618MY-N430331/WAHZ214000白色126.12650
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735636MY-N430331/WWAHZ213500温白色123.32590
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735679MY-N440331/DAHZ24.96500昼光色143.33570
38,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735697MY-N440331/LAHZ24.93000電球色131.33270
38,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735715MY-N440331/WAHZ24.94000白色136.53400
38,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735733MY-N440331/WWAHZ24.93500温白色136.53400
38,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735864MY-N450331/DAHZ32.56500昼光色1434650
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735889MY-N450331/LAHZ32.53000電球色1314260
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735907MY-N450331/WAHZ32.54000白色136.64440
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735925MY-N450331/WWAHZ32.53500温白色136.64440
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736056MY-N470331/DAHZ436500昼光色143.76180
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736074MY-N470331/LAHZ433000電球色131.35650
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736099MY-N470331/WAHZ434000白色136.95890
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736117MY-N470331/WWAHZ433500温白色136.95890
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65735444MY-N420331/NAHZ18863130MY-N420431/NAHZMY-N420331/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863130LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735505MY-N425331/NAHZ18863191MY-N425431/NAHZMY-N425331/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863191LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735557MY-N430331/DAHZ18863245MY-N430431/DAHZMY-N430331/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863245LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735575MY-N430331/LAHZ18863270MY-N430431/LAHZMY-N430331/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863270LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735593MY-N430331/NAHZ18863288MY-N430431/NAHZMY-N430331/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863288LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735618MY-N430331/WAHZ18863306MY-N430431/WAHZMY-N430331/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863306LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735636MY-N430331/WWAHZ18863331MY-N430431/WWAHZMY-N430331/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863331LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735679MY-N440331/DAHZ18863516MY-N440431/DAHZMY-N440331/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863516LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735697MY-N440331/LAHZ18863541MY-N440431/LAHZMY-N440331/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863541LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735715MY-N440331/WAHZ18863577MY-N440431/WAHZMY-N440331/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863577LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735733MY-N440331/WWAHZ18863595MY-N440431/WWAHZMY-N440331/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863595LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735864MY-N450331/DAHZ18863805MY-N450431/DAHZMY-N450331/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863805LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735889MY-N450331/LAHZ18863830MY-N450431/LAHZMY-N450331/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863830LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735907MY-N450331/WAHZ18863866MY-N450431/WAHZMY-N450331/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863866LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735925MY-N450331/WWAHZ18863891MY-N450431/WWAHZMY-N450331/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863891LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736056MY-N470331/DAHZ18864119MY-N470431/DAHZMY-N470331/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864119LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736074MY-N470331/LAHZ18864137MY-N470431/LAHZMY-N470331/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864137LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736099MY-N470331/WAHZ18864180MY-N470431/WAHZMY-N470331/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864180LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736117MY-N470331/WWAHZ18864198MY-N470431/WWAHZMY-N470331/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864198LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする